Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0X834589
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M6X1,0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0X834589
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
10
Celková dĺžka (mm)
62
Priemer šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
10
Rozteč závitov (mm)
1
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
0.45
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0X834589
EAN
4022835918110
UBB
500691349350
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
91811