text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M6X0,75


Položka č. 6R847271
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 62
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 17
Rozteč závitov (mm) 0.75
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 17
Celková dĺžka (mm) 62
Priemer šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 17
Rozteč závitov (mm) 0.75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 4.5
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 6R847271
EAN 4022835912309
UBB 500691322365
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91230
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.