text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M5


Položka č. 9V242771
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer šachty (mm) 5.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer šachty (mm) 5.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 0.8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 4.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9V242771
EAN 4022835913085
UBB 500691329394
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91308
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.