text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M5


Položka č. 7Y780071
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer šachty (mm) 5.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer šachty (mm) 5.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 14
Rozteč závitov (mm) 0.8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 4.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7Y780071
EAN 4022835912088
UBB 500691320955
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91208
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.