text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M5


Položka č. 6H850011
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer šachty (mm) 5.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.8
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 8
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer šachty (mm) 5.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 8
Rozteč závitov (mm) 0.8
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 4.5
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 6H850011
EAN 4022835913580
UBB 500691333586
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91358
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.