text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M4


Položka č. 6O859109
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 52
Priemer šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.7
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 11
Celková dĺžka (mm) 52
Priemer šachty (mm) 5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 11
Rozteč závitov (mm) 0.7
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 4
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6O859109
EAN 4022835913078
UBB 500691329139
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91307
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.