Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1U689153
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1U689153
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
7
Celková dĺžka (mm)
52
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
7
Rozteč závitov (mm)
0.7
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
7
Celková dĺžka (mm)
52
Priemer šachty (mm)
5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
7
Rozteč závitov (mm)
0.7
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
4
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1U689153
EAN
4022835913573
UBB
500691333339
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
91357