Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7A132732
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M3
Pridať do katalógu
Zobraziť cenu
Vrátane DPH
Položka č.
7A132732
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
46
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9
Rozteč závitov (mm)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
9
Celková dĺžka (mm)
46
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
9
Rozteč závitov (mm)
0.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
3.2
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7A132732
EAN
4022835913054
UBB
500691328974
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
91305