text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M3


Položka č. 3G626054
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 46
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 6
Rozteč závitov (mm) 0.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 6
Celková dĺžka (mm) 46
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 6
Rozteč závitov (mm) 0.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 3.2
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 3G626054
EAN 4022835912552
UBB 500691324759
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91255
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.