Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7K745760
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M2X0,4
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7K745760
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
42
Priemer šachty (mm)
3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
8
Celková dĺžka (mm)
42
Priemer šachty (mm)
3
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
8
Rozteč závitov (mm)
0.4
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
2.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7K745760
EAN
4022835916017
UBB
500691341332
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
91601