text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M16X1,5


Položka č. 2W804546
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.5
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Zelená
Štvorhranný kľúč (mm) 10
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 2W804546
EAN 4022835918226
UBB 500691351554
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91822
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.