Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0Z589007
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M16X1,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0Z589007
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
12.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
30
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
10
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0Z589007
EAN
4022835916222
UBB
500691345135
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
91622