text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M16X1,5


Položka č. 7I208832
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 10
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 7I208832
EAN 4022835913900
UBB 500691336977
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91390
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.