text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M16


Položka č. 4T137040
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 12.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 30
Rozteč závitov (mm) 2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 10
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 4T137040
EAN 4022835913177
UBB 500691330517
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91317
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.