Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6Z504916
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Z504916
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
88
Priemer šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
20
Celková dĺžka (mm)
88
Priemer šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
20
Rozteč závitov (mm)
1.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Z504916
EAN
4022835912880
UBB
500691328149
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
91288