Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3E525623
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M14X1,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3E525623
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
88
Priemer šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
88
Priemer šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
1.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3E525623
EAN
4022835913382
UBB
500691332349
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
91338