Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3X331606
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M14
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3X331606
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
88
Priemer šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
28
Celková dĺžka (mm)
88
Priemer šachty (mm)
10.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
28
Rozteč závitov (mm)
2
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3X331606
EAN
4022835913160
UBB
500691330368
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
91316