Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6C727200
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M12X1
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6C727200
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
27
Celková dĺžka (mm)
82
Priemer šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
27
Rozteč závitov (mm)
1
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
27
Celková dĺžka (mm)
82
Priemer šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
27
Rozteč závitov (mm)
1
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
6.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6C727200
EAN
4022835913375
UBB
500691332182
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
91337