Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1B159669
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1B159669
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
27
Celková dĺžka (mm)
82
Priemer šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
27
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
27
Celková dĺžka (mm)
82
Priemer šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
27
Rozteč závitov (mm)
1.5
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Zelená
Štvorhranný kľúč (mm)
6.5
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1B159669
EAN
4022835916901
UBB
500691346794
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
91690