text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,25


Položka č. 6A399542
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 82
Priemer šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 27
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 27
Celková dĺžka (mm) 82
Priemer šachty (mm) 8.5
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 27
Rozteč závitov (mm) 1.25
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Modrá
Štvorhranný kľúč (mm) 6.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6A399542
EAN 4022835913368
UBB 500691331929
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91336
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.