Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3Z246373
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M12X1,25
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3Z246373
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
27
Celková dĺžka (mm)
82
Priemer šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
27
Rozteč závitov (mm)
1.25
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
27
Celková dĺžka (mm)
82
Priemer šachty (mm)
8.5
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
27
Rozteč závitov (mm)
1.25
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Biela
Štvorhranný kľúč (mm)
6.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Z246373
EAN
4022835912361
UBB
500691323504
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
91236