text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M10X1,25


Položka č. 0K624267
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 75
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 22
Celková dĺžka (mm) 75
Priemer šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Dĺžka rezu (mm) 22
Rozteč závitov (mm) 1.25
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Rezný materiál HSS-E
Identifikácia farebného krúžku Biela
Štvorhranný kľúč (mm) 5.5
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 0K624267
EAN 4022835912330
UBB 500691322936
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 91233
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.