Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
6Q148115
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSSE M10
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6Q148115
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
22
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Dĺžka rezu (mm)
22
Rozteč závitov (mm)
1.5
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Rezný materiál
HSS-E
Identifikácia farebného krúžku
Modrá
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6Q148115
EAN
4022835913139
UBB
500691329964
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
91313