text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E W 9/16


Položka č. 6U156594
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 10.5
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 90
Priemer šachty (mm) 10.5
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
Štvorhranný kľúč (mm) 8
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6U156594
EAN 4022835945246
UBB 500691398761
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 94524
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.