Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
0W168197
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E W 5/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0W168197
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
32
Celková dĺžka (mm)
95
Priemer šachty (mm)
12
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
32
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
9
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0W168197
EAN
4022835945260
UBB
500691398928
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
94526