Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
9D079748
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9D079748
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
24
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
24
Celková dĺžka (mm)
75
Priemer šachty (mm)
7
Typ závitu
BSW
Dĺžka rezu (mm)
24
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
16
Štvorhranný kľúč (mm)
5.5
Veľkosť závitu (palce)
3/8 palca
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9D079748
EAN
4022835945185
UBB
500691398191
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
94518