text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E W 3/16


For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Položka č. 2H201921
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer šachty (mm) 5.5
Typ závitu BSW
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 16
Celková dĺžka (mm) 60
Priemer šachty (mm) 5.5
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 16
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 24
Štvorhranný kľúč (mm) 4.5
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel

Popis

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel. For thread cutting by hand and machine.

Čísla materiálu

Položka č. 2H201921
EAN 4022835945109
UBB 500691397516
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 94510
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.