text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E W 1/2


Položka č. 7E328296
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 85
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 85
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu BSW
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 13
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 7E328296
EAN 4022835945222
UBB 500691398506
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 94522
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.