text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.8


Numéro d'article 2V263607
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 52
Priemer šachty (mm) 5
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 13
Veľkosť závitu 8
Emballé par 1

Spécifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 52
Priemer šachty (mm) 5
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 13
Veľkosť závitu 8
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 36
Štvorhranný kľúč (mm) 4
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2V263607
EAN 4022835935582
UBB 500691373186
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 93558
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.