Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
7U636751
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.6
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7U636751
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
13
Veľkosť závitu
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
13
Celková dĺžka (mm)
48
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
13
Veľkosť závitu
6
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
40
Štvorhranný kľúč (mm)
3.2
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7U636751
EAN
4022835935568
UBB
500691372923
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93556