Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
2L066669
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF NO.5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2L066669
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
47
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
12
Veľkosť závitu
5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
12
Celková dĺžka (mm)
47
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
12
Veľkosť závitu
5
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
44
Štvorhranný kľúč (mm)
3.2
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2L066669
EAN
4022835935551
UBB
500691372766
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93555