Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3P210110
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 9/16
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3P210110
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
10.5
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
30
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
30
Celková dĺžka (mm)
90
Priemer šachty (mm)
10.5
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
30
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
18
Štvorhranný kľúč (mm)
8
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3P210110
EAN
4022835935698
UBB
500691375322
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93569