text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 5/8


Položka č. 6W385852
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 32
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 32
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 6W385852
EAN 4022835935704
UBB 500691375579
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 93570
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.