text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machine tap JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 5/32

Article number 0E815699
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 5
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 14
Rezný materiál HSS-E

Specifications

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 14
Celková dĺžka (mm) 53
Priemer šachty (mm) 5
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 14
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 36
Štvorhranný kľúč (mm) 4
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 0E815699
EAN 4022835935629
UBB 500691373913
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  93562
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.