text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 3/4


Položka č. 2M539642
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 105
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 38
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 105
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 38
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 16
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2M539642
EAN 4022835935728
UBB 500691375736
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 93572
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.