Závitníky strojné
Všetky kategórie
Brands
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
3A922303
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 3/16
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3A922303
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
5.5
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
16
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
16
Celková dĺžka (mm)
60
Priemer šachty (mm)
5.5
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
16
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
32
Štvorhranný kľúč (mm)
4.5
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3A922303
EAN
4022835935636
UBB
500691374176
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93563