text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1


Položka č. 3H111143
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 125
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu UNF
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
Štvorhranný kľúč (mm) 15
Veľkosť závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3H111143
EAN 4022835935766
UBB 500691376155
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 93576
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.