Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
1L093936
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNF 1/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1L093936
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
47
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
11
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
11
Celková dĺžka (mm)
47
Priemer šachty (mm)
4
Typ závitu
UNF
Dĺžka rezu (mm)
11
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
44
Štvorhranný kľúč (mm)
3.2
Veľkosť závitu (palce)
1/8 palca
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1L093936
EAN
4022835935612
UBB
500691373756
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93561