text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.5


Položka č. 0M395422
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 47
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 12
Veľkosť závitu 5
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 47
Priemer šachty (mm) 4
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 12
Veľkosť závitu 5
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 40
Štvorhranný kľúč (mm) 3.2
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0M395422
EAN 4022835935056
UBB 500691369556
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 93505
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.