Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8Z866108
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC NO.10
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Z866108
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
61
Priemer šachty (mm)
5.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
17
Veľkosť závitu
10
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
17
Celková dĺžka (mm)
61
Priemer šachty (mm)
5.5
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
17
Veľkosť závitu
10
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Štvorhranný kľúč (mm)
4.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Z866108
EAN
4022835935094
UBB
500691370117
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93509