Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
4A916209
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 7/8
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4A916209
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
115
Priemer šachty (mm)
17
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
38
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
38
Celková dĺžka (mm)
115
Priemer šachty (mm)
17
Typ závitu
UNC
Dĺžka rezu (mm)
38
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
9
Štvorhranný kľúč (mm)
13
Veľkosť závitu (palce)
Iné
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4A916209
EAN
4022835935247
UBB
500691372196
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
93524