text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 5/8


Položka č. 0J491060
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 32
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 32
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 12
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 32
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 9
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0J491060
EAN 4022835935209
UBB 500691371776
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 93520
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.