text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 3/4


Položka č. 9Z082501
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 105
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 38
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 38
Celková dĺžka (mm) 105
Priemer šachty (mm) 14
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 38
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 10
Štvorhranný kľúč (mm) 11
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9Z082501
EAN 4022835935223
UBB 500691371933
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 93522
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.