text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E UNC 1/2


Položka č. 9W742263
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 85
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 30
Celková dĺžka (mm) 85
Priemer šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Dĺžka rezu (mm) 30
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 13
Štvorhranný kľúč (mm) 7
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9W742263
EAN 4022835935186
UBB 500691371362
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 93518
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.