text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E PF 3/4


Položka č. 8E696231
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 85
Priemer šachty (mm) 23
Typ závitu BSPF
Dĺžka rezu (mm) 35
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 85
Priemer šachty (mm) 23
Typ závitu BSPF
Dĺžka rezu (mm) 35
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 17
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8E696231
EAN 4022835965305
UBB 500691413776
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 96530
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.