Závitníky strojné
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
Rezanie závitov
Závitníky strojné
8Y150972
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
Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E PF 2
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Y150972
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
120
Priemer šachty (mm)
46
Typ závitu
BSPF
Dĺžka rezu (mm)
50
Rezný materiál
HSS-E
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm)
50
Celková dĺžka (mm)
120
Priemer šachty (mm)
46
Typ závitu
BSPF
Dĺžka rezu (mm)
50
Rezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Štvorhranný kľúč (mm)
35
Veľkosť závitu (palce)
2 inch
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Y150972
EAN
4022835965701
UBB
500691414501
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
96570