text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1


Položka č. 0J148025
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 26
Typ závitu BSPF
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 45
Celková dĺžka (mm) 95
Priemer šachty (mm) 26
Typ závitu BSPF
Dĺžka rezu (mm) 45
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Štvorhranný kľúč (mm) 21
Veľkosť závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 0J148025
EAN 4022835965381
UBB 500691413933
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 96538
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.