text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/8


Položka č. 2Z849163
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu BSPF
Délka řezu (mm) 19
Řezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 55
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu BSPF
Délka řezu (mm) 19
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 28
Čtyřhranný klíč (mm) 6
Velikost závitu (palce) 1/8 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2Z849163
EAN 4022835965060
UBB 500691412943
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 96506
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.