text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/2


Položka č. 5F003384
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu BSPF
Dĺžka rezu (mm) 35
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 80
Priemer šachty (mm) 18
Typ závitu BSPF
Dĺžka rezu (mm) 35
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Štvorhranný kľúč (mm) 14
Veľkosť závitu (palce) 1/2 palca
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 5F003384
EAN 4022835965220
UBB 500691413511
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 96522
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.