text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojný závitník JIS B-4430 N/A HSS-E PF 1/16


Položka č. 3O527009
Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 55
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu BSPF
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Strojný závitník
Dĺžka závitu (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 55
Priemer šachty (mm) 8
Typ závitu BSPF
Dĺžka rezu (mm) 19
Rezný materiál HSS-E
Závit na palec 28
Štvorhranný kľúč (mm) 6
Veľkosť závitu (palce) Iné
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 3O527009
EAN 4022835965022
UBB 500691412786
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 96502
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.